pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21364EB1 RELE TERS2 22-32A VT MONT. SEP. - 3RU21364EB1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 22...32 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209936812

Codice prodotto

SIE3RU21364EB1

Cod. produttore

3RU21364EB1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

22...32 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 22...32 A

    Il relè di sovraccarico termico SIRIUS 3RU2 protegge i motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S2, CLASS 10
    • Montaggio separato
    • Circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito ausiliario: morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità ed economicità nella protezione del motore
    • Semplicità di installazione grazie ai morsetti a vite o a molla
    • Modularità del sistema SIRIUS per esigenze sempre attuali
    • Affidabilità nella protezione contro sovraccarichi e mancanza di fase

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS