SIEMENS - SIE3RU21364DD0 RELE TERS2 18-25A ML - 3RU21364DD0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 18...25 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209916913
Codice prodotto
SIE3RU21364DD0
Cod. produttore
3RU21364DD0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
18...25 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Relè di sovraccarico 18 ... 25 A
Il relè di sovraccarico termico per la protezione del motore è progettato per garantire la sicurezza in caso di sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
- Grandezza costruttiva S2
- CLASS 10
- Montaggio su contattore
- Circuito principale: a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a molla
- RESET manuale-automatico
- Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Montaggio separato
- Accessori omogeneamente adatti per grandezze costruttive da S00 a S3
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità ed economia nella progettazione
- Semplice ed efficiente, sempre attuale
- Il sistema modulare SIRIUS offre soluzioni versatili
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS