pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21364BB0 RELE TERS2 14-20A VT - 3RU21364BB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 14...20 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209916708

Codice prodotto

SIE3RU21364BB0

Cod. produttore

3RU21364BB0

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

14...20 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 14...20 A termico

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori di grandezza costruttiva S2 contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarichi o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 14...20 A
    • Montaggio su contattore circuito principale con morsetti a vite
    • Morsetti a vite per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Classificazione: CLASS 10
    • Disponibile con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Opzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Design modulare adatto per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro surriscaldamenti e sovraccarichi
    • Installazione rapida e semplice grazie ai morsettia vite e a molla
    • Compatto e resistente alle vibrazioni per un'operatività affidabile
    • Sistema modulare che si adatta facilmente alle esigenze varie
    • Soluzione economica e flessibile per la protezione del motore

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS