SIEMENS - SIE3RU21364AB0 RELE TERS2 11-16A VT - 3RU21364AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 11...16 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209916692
Codice prodotto
SIE3RU21364AB0
Cod. produttore
3RU21364AB0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
11...16 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Grandezza costruttiva S2, CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale: morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset manuale-automatico
- Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Opzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Soluzione flessibile ed economica per la protezione del motore
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori uniformi adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Sistema modulare SIRIUS, semplice, efficiente e sempre attuale
Relè di sovraccarico 11...16 A
Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS