pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21361KB0 RELE TER.S2 9-12,5A VT - 3RU21361KB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 9...12.5 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209916678

Codice prodotto

SIE3RU21361KB0

Cod. produttore

3RU21361KB0

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

9...12.5 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 9...12,5 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase, offrendo una soluzione flessibile ed economica.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente di protezione: 9...12,5 A
    • Costruttiva: S2 CLASS 10
    • Montaggio: su contattore circuito principale con morsetti a vite
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni:IEC e UL/CSA
    • Applicazioni: adatte per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Collegamento: morsetti a vite o a molla
    • Compatibilità: accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 aS3

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice ed efficiente, per un utilizzo immediato
    • Sistema modulare, sempre attuale nel tempo
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Flessibilità di regolazione dello sganciatore di sovraccarico

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS