SIEMENS - SIE3RU21361JB0 RELE TERS2 7-10A VT - 3RU21361JB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 7...10 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209916685
Codice prodotto
SIE3RU21361JB0
Cod. produttore
3RU21361JB0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
7...10 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Grandezza costruttiva S2 CLASS 10
- Montaggio su contattore
- Morsetti a vite per circuito principale e circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibile in esecuzioniper aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diverse opzioni di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
- Compatibilità con tutte le grandezze costruttiveda S00 a S3
- Protezione efficace contro il surriscaldamento e i sovraccarichi
- Installazione semplice e veloce grazie ai morsetti rapidi
- Design modulare che offre flessibilità e versatilità
- Funzionamento esente da manutenzione, aumentando l'affidabilità
- Soluzioni adatte per diverse applicazioni industriali
- Componenti resistenti alle vibrazioni per una maggiore durabilità
Relè di sovraccarico 7...10 A
Relè termico per protezione motore, progettato per prevenire surriscaldamenti eccessivi dovuti a sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS