pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21264PC1 RELE TERS0 MONT.SEP. 30-36 A ML - 3RU21264PC1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 30...36 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209781306

Codice prodotto

SIE3RU21264PC1

Cod. produttore

3RU21264PC1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

30...36 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 30...36 A termico

    Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre una protezione affidabile per i motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 30...36 A
    • Grandezza costruttiva: S0
    • CLASS: 10
    • Montaggio separato
    • Circuito principale: morsetto a molla
    • Circuito ausiliario: morsetti a molla
    • Reset: manuale-automatico
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA, ATEX o IEC Ex
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro il surriscaldamento eccessivo dei motori.
    • Flessibilità e risparmio grazie a una serie costruttiva economica.
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
    • Sistema modulare semplice ed efficiente, sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS