SIEMENS - SIE3RU21264PC0 RELE TERS0 30-36 A ML - 3RU21264PC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 30...36 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209781238
Codice prodotto
SIE3RU21264PC0
Cod. produttore
3RU21264PC0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
30...36 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Corrente nominale: 30...36 A
- Classe: 10
- Montaggio su contattore circuito principale con morsetto a molla
- Reset manuale-automatico
- Disponibile con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Opzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Variabili campi di regolazione del sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
- Adatto per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità ed economia nella progettazione del sistema
- Facile da installare e mantenere grazie al design modulare
- Affidabile protezione del motore contro il surriscaldamento
- Adatto per una vasta gamma di applicazioni e ambienti critici
- Soluzione sempre attuale e efficiente per il mercato industriale
Relè di sovraccarico 30...36 A termico per protezione motore grandezza costruttiva S0
Il Relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase per motori con avviamento normale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS