pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21264PB1 RELE TERS0 MONT.SEP. 30-36 A VT - 3RU21264PB1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 30...36 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209781061

Codice prodotto

SIE3RU21264PB1

Cod. produttore

3RU21264PB1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

30...36 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 30...36 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori contro il surriscaldamento eccessivo dovuto a sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Gamma dicorrente: 30...36 A
    • Classe di intervento: 10
    • Montaggio separato
    • Circuito principale: morsetti a vite
    • Circuito ausiliario: morsetti a vite
    • Reset: manuale-automatico
    • Disponibile per applicazioni ATEX o IEC Ex
    • Vari campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
    • Accessorio omogeneo per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Benefici per i clienti:

    • Protezione efficace contro surriscaldamenti e sovraccarichi
    • Flessibilità e economicità nella scelta della soluzione
    • Installazione semplice e rapida grazie ai morsetti a vite o a molla
    • Sistema modulare sempre attuale e adattabile a diverse esigenze
    • Omologazioni internazionali per un uso sicuro a livello globale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS