SIEMENS - SIE3RU21264NC1 RELE TERS0 MONT.SEP. 23-28 A ML - 3RU21264NC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 23...28 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Tipo di montaggio - Installazione singola
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
68 Kg CO₂-eq
EAN
4011209781283
Codice prodotto
SIE3RU21264NC1
Cod. produttore
3RU21264NC1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
23...28 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Grandezza costruttiva S0, CLASS 10
- Montaggio separato
- Circuito principale: morsetto a molla
- Circuito ausiliario: morsetti a molla
- Reset manuale-automatico
- Disponibile con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità e economia nella protezione dei motori
- Semplice e efficiente grazie al sistema modulare SIRIUS
- Facilità di installazione e manutenzione ridotta
- Adatto per svariate applicazioni industriali
Relè di sovraccarico 23...28 A termico
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori contro un surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS