SIEMENS - SIE3RU21264NC0 RELE TERS0 23-28 A ML - 3RU21264NC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 23...28 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209781214
Codice prodotto
SIE3RU21264NC0
Cod. produttore
3RU21264NC0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
23...28 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Protezione per corrente di utilizzatori con avviamento normale
- Grandezza costruttiva S0, CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale con morsetto a molla
- Morsetti a molla per circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni disponibili per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità e economicità nella progettazione
- Collegamento rapido,esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Sistema modulare semplice ed efficiente
- Sempre attuale e facilmente adattabile a diverse esigenze
Relè di sovraccarico 23...28 A termico
Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione termica per motori, prevenendo surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS