SIEMENS - SIE3RU21264NB1 RELE TERS0 MONT.SEP. 23-28 A VT - 3RU21264NB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 23...28 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Installazione singola
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
67 Kg CO₂-eq
EAN
4011209781047
Codice prodotto
SIE3RU21264NB1
Cod. produttore
3RU21264NB1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
23...28 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Corrente nominale: 23...28 A
- Classe di protezione: CLASS 10
- Montaggio separato: circuito principale con morsetti a vite
- Circuito ausiliario con morsetti a vite
- Reset manuale-automatico
- Disponibile per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità ed economicità nella protezione dei motori.
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni.
- Design modulare per un'installazione semplice e efficiente.
- Omologazioni internazionali garantiscono standard di sicurezza elevati.
Relè di sovraccarico 23...28 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per i motori contro surriscaldamenti eccessivi dovuti a sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS