SIEMENS - SIE3RU21264NB0 RELE TERS0 23-28 A VT - 3RU21264NB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 23...28 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209780972
Codice prodotto
SIE3RU21264NB0
Cod. produttore
3RU21264NB0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
23...28 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Corrente nominale: 23...28 A
- Grandezza costruttiva: S0, CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale: morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Adatto per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro il surriscaldamento dei motori
- Flessibilità e economicità nella scelta della configurazione
- Facilità di installazione con morsetti a vite o a molla
- Compatibilità con diverse applicazioni industriali
- Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e semplice da utilizzare
Relè di sovraccarico 23...28 A termico
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, con una serie costruttiva flessibile ed economica.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS