pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21264FC0 RELE TERS0 34-40 A ML - 3RU21264FC0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 34...40 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209781245

Codice prodotto

SIE3RU21264FC0

Cod. produttore

3RU21264FC0

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

34...40 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 34...40 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per i motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S0, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale
    • Morsetti a molla per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido, esente da manutenzione
    • Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità ed economicità nella protezione dei motori
    • Resistente alle vibrazioni per un funzionamento affidabile
    • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
    • Facilità di installazione con collegamenti rapidi
    • Soluzione sempre attuale e conforme agli standard internazionali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS