pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21264EC1 RELE TERS0 MONT.SEP. 27-32 A ML - 3RU21264EC1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 27...32 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209781290

Codice prodotto

SIE3RU21264EC1

Cod. produttore

3RU21264EC1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

27...32 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 27...32 A

    Relè termico per la protezione del motore grandezza costruttiva S0 che offre un’efficace salvaguardia contro i sovraccarichi e il surriscaldamento.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 27...32 A
    • Costruttiva: S0
    • Classe: 10
    • Montaggio: separato
    • Circuito principale: morsetto a molla
    • Circuito ausiliario: morsetti a molla
    • Reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali disponibili: IEC e UL/CSA
    • Opzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
    • Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico diversi
    • Collegamentorapido con morsetti a vite o a molla
    • Resistente alle vibrazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro il surriscaldamento e il sovraccarico.
    • Flessibilità ed economicità dellaserie costruttiva.
    • Facile installazione e manutenzione ridotta grazie ai morsetti a molla.
    • Modulo compatibile con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3.
    • Sistema modulare sempre attuale e semplice da utilizzare.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS