pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21264EC0 RELE TERS0 27-32 A ML - 3RU21264EC0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 27...32 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209781221

Codice prodotto

SIE3RU21264EC0

Cod. produttore

3RU21264EC0

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

27...32 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 27...32 A

    Il relè termico SIRIUS 3RU2 offre una protezione affidabile per motori contro i sovraccarichi e il surriscaldamento, garantendo sicurezza e flessibilità nelle applicazioni industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S0, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale
    • Morsetto a molla per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
    • Resistente alle vibrazioni e esente da manutenzione
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Sistema modulare semplice ed efficiente
    • Protezione del motore contro sovraccarico e mancanza di fase
    • Facilità di montaggio e connessione
    • Disponibilità di soluzioni economiche e flessibili
    • Adatto per molteplici applicazioni industriali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS