SIEMENS - SIE3RU21264EB0 RELE TERS0 27-32 A VT - 3RU21264EB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 27...32 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209780989
Codice prodotto
SIE3RU21264EB0
Cod. produttore
3RU21264EB0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
27...32 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Corrente nominale: 27...32 A
- Grandezza costruttiva: S0
- Classe: 10
- Montaggio: su contattore circuito principale e circuito ausiliario con morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Accessori: compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro il surriscaldamento e le anomalie di fase.
- Flessibilità ed economicità nella scelta della configurazione.
- Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni con morsetti a vite o a molla.
- Facile integrazione grazie al sistema modulare SIRIUS sempre attuale.
Relè di sovraccarico 27...32 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 fornisce protezione contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase per motori con avviamento normale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS