SIEMENS - SIE3RU21264DB1 RELE TERS0 MONT.SEP. 20-25 A VT - 3RU21264DB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 20...25 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Installazione singola
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209781030
Codice prodotto
SIE3RU21264DB1
Cod. produttore
3RU21264DB1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
20...25 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Protezione per motori di grandezza costruttiva S0
- Classificazione 10
- Montaggio separato
- Morsetti a vite per circuito principale e ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali disponibili (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diverse gamme di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
- Resistente alle vibrazioni
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità e economicità nella protezione dei motori
- Facilità di installazione grazie al montaggio separato
- Manutenzione ridotta grazie ai morsetti a molla
- Uso sicuro in applicazioni critiche grazie alle omologazioni internazionali
- Sistema modulare sempre attuale e semplice da utilizzare
Relè di sovraccarico 20...25 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per i motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, garantendo un uso sicuro ed economico in diverse applicazioni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS