SIEMENS - SIE3RU21264DB0 RELE TERS0 20-25 A VT - 3RU21264DB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 20...25 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209780965
Codice prodotto
SIE3RU21264DB0
Cod. produttore
3RU21264DB0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
20...25 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Corrente di sovraccarico: 20...25 A
- Grandezza costruttiva: S0
- Classe: 10
- Montaggio su contattore circuito principale: morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset manuale-automatico
- Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Compatibile con normative internazionali come IEC e UL/CSA
- Esecuzioni disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Risoluto per vibrazioni e montaggio separato
- Flessibilità ed economicità nella protezione del motore
- Collegamento rapido e senza manutenzione tramite morsetti a vite o a molla
- Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Sistema modulare semplice ed efficiente sempre attuale
Relè di sovraccarico 20...25 A
Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione contro il surriscaldamento eccessivo per motori in caso di sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS