SIEMENS - SIE3RU21264CB1 RELE TERS0 MONT.SEP. 17-22 A VT - 3RU21264CB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 17...22 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Installazione singola
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209781023
Codice prodotto
SIE3RU21264CB1
Cod. produttore
3RU21264CB1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
17...22 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Amperaggio: 17...22 A
- Classe: 10
- Montaggio: Separato
- Circuito principale: Morsetti a vite
- Circuito ausiliario: Morsetti a vite
- Reset: Manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Collegamento: Morsetti a vite o a molla
- Vibrazioni: Resistente
- Flessibilità e economicità nella costruzione.
- Collegamento rapido ed esente da manutenzione.
- Accessori omogeneamente compatibili per tutte le grandezze costruttiveda S00 a S3.
- Soluzione modulare semplice ed efficiente, sempre attuale.
Relè di sovraccarico 17...22 A
Relè termico progettato per la protezione del motore contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, con avviamento normale.
Dettagli tecnici:
Benefici per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS