SIEMENS - SIE3RU21264CB0 RELE TERS0 17-22 A VT - 3RU21264CB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 17...22 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209780958
Codice prodotto
SIE3RU21264CB0
Cod. produttore
3RU21264CB0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
17...22 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Corrente nominale: 17...22 A
- Classe di protezione: CLASS 10
- Montaggio: su contattore circuito principale
- Morsetti: a vite per circuito principale e ausiliario
- Reset: manuale-automatico
- Disponibile con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX, IEC Ex)
- Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico disponibili
- Resistente alle vibrazioni e manutenibile
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro il surriscaldamento del motore
- Facileinstallazione grazie ai morsetti a vite o a molla
- Flessibilità ed economia nella scelta della configurazione
- Design modulare che semplifica l'utilizzo
- Adatto a una vasta gamma di applicazioni industriali
Relè di sovraccarico 17...22 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori di grandezza costruttiva S0 contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS