SIEMENS - SIE3RU21264BB1 RELE TERS0 MONT.SEP. 14-20 A VT - 3RU21264BB1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 14...20 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Installazione singola
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209781016
Codice prodotto
SIE3RU21264BB1
Cod. produttore
3RU21264BB1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
14...20 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Portata: 14...20 A
- Grandezza costruttiva: S0, CLASS 10
- Montaggio: separato
- Circuito principale: morsetti a vite
- Circuito ausiliario: morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
- Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico disponibili
- Collegamento rapido: morsetti a vite o a molla
- Resistente alle vibrazioni e manutenzione esente
- Accessori compatibili per grandezze S00 a S3
- Protezione affidabile contro surriscaldamento e sovraccarico.
- Design modulare flessibile e economico.
- Facilità di installazione e manutenzione grazie ai morsetti a vite e a molla.
- Adatto per applicazioni in aree a rischio di esplosione.
- Versatilità con diverse opzioni di regolazione.
Relè di sovraccarico 14...20 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarichi o mancanza di fase, garantendo alta flessibilità e economicità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS