pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21261JC0 RELE TERS0 7-10A ML - 3RU21261JC0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 7...10 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209781153

Codice prodotto

SIE3RU21261JC0

Cod. produttore

3RU21261JC0

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

7...10 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 7,0...10 A

    Relè termico per protezione motore, progettato per prevenire surriscaldamenti eccessivi a causa di sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione motore grandezza costruttiva S0, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale
    • Morsetto a molla circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla

    Benefici per i clienti:

    • Flessibilità e economicità della serie costruttiva
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
    • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS