SIEMENS - SIE3RU21261HC0 RELE TERS0 5,5-8A ML - 3RU21261HC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 5.5...8 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209781146
Codice prodotto
SIE3RU21261HC0
Cod. produttore
3RU21261HC0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
5.5...8 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Protezione motore grandezza costruttiva S0, CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale con morsetto a molla
- Circuito ausiliario con morsetti a molla
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
- Resistente alle vibrazioni e per montaggio separato
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità ed economicità nella scelta delle configurazioni
- Facilità di installazione e manutenzione ridotta grazie ai morsetti a molla
- Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e innovativo
- Affidabilità nel proteggere contro sovraccarichi e mancanza di fase
Relè Di Sovraccarico 5,5...8,0 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione contro surriscaldamenti eccessivi, garantendo un funzionamento sicuro degli utilizzatori con avviamento normale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS