pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21261FC0 RELE TERS0 3,5-5A ML - 3RU21261FC0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 3.5...5 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209781122

Codice prodotto

SIE3RU21261FC0

Cod. produttore

3RU21261FC0

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

3.5...5 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 3,5...5,0 A

    Relè termico per protezione motore per la difesa contro surriscaldamenti causati da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S0, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale
    • Morsetto a molla per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali IEC e UL/CSA
    • Esecuzioni disponibili per applicazioniATEX o IEC Ex
    • Diverse regolazioni dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido e resistente alle vibrazioni

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità ed economicità della serie costruttiva
    • Collegamento rapido e senza manutenzione
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
    • Sistema modulare semplice ed efficiente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS