pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21261FB0 RELE TERS0 3,5-5A VT - 3RU21261FB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 3.5...5 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209780880

Codice prodotto

SIE3RU21261FB0

Cod. produttore

3RU21261FB0

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

3.5...5 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 3,5...5,0 A

    Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S0, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale con morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido, esente da manutenzione
    • Resistente alle vibrazioni emontaggio separato
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Benefici per il cliente:

    • Protezione efficace del motore contro sovraccarichi e surriscaldamenti
    • Flessibilità e economicità nella progettazione del sistema
    • Facilità di installazione e manutenzione grazie ai morsetti a molla
    • Sistema modulare sempre attuale e semplice da gestire

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS