pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21164AC1 RELE TERS00 MONT.SEP.11-16A ML - 3RU21164AC1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 11...16 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209782334

Codice prodotto

SIE3RU21164AC1

Cod. produttore

3RU21164AC1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

11...16 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 11...16 A termico per protezione motore grandezza costruttiva S00

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori da surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase, offrendo una soluzione flessibile ed economica.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 11...16 A
    • Classe: 10
    • Montaggio: Separato
    • Circuito principale: Morsetto a molla
    • Circuito ausiliario: Morsetti a molla
    • Reset: Manuale-automatico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni: Aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Collegamento: Morsetti a vite o a molla
    • Accessori: Adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Benefici per i clienti:

    • Protezione efficace contro surriscaldamenti e sovraccarichi.
    • Soluzione economica e modulare, che si adatta facilmente alle esigenze.
    • Installazione rapida e resistente alle vibrazioni, riducendo al minimo la manutenzione.
    • Flessibilità d'uso grazie a diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS