pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21164AC0 RELE TERS00 11-16A ML - 3RU21164AC0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 11...16 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209782129

Codice prodotto

SIE3RU21164AC0

Cod. produttore

3RU21164AC0

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

11...16 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 11...16 A termico per protezione motore grandezza costruttiva S00

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase per motori con avviamento normale.

    Dettagli tecnici:

    • Classe 10 per montaggio su contattore circuito principale
    • Morsetto a molla per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico variabili
    • Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
    • Resistente alle vibrazioni
    • Disponibile per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e economicità della serie costruttiva
    • Collegamenti esenti da manutenzione
    • Facilità di montaggio separato
    • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente
    • Prodotto sempre attuale per le esigenze moderne

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS