pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21161KB0 RELE TERS00 9-12.5A VT - 3RU21161KB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 9...12.5 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209781689

Codice prodotto

SIE3RU21161KB0

Cod. produttore

3RU21161KB0

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

9...12.5 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 9,0...12,5 A

    Relè termico per protezione motore di grandezza costruttiva S00, progettato per prevenire il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S00
    • Corrente di sovraccarico da 9,0 a 12,5 A
    • CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale con morsetti a vite
    • Circuito ausiliario con morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Vasta gamma di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti disponibili a vite o a molla
    • Resistente alle vibrazioni
    • Montaggio separato disponibile
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità ed economia nella progettazione del sistema di protezione motore.
    • Collegamento rapido e esente da manutenzione grazie ai morsetti a molla.
    • Maggiore sicurezza contro il surriscaldamento e i guasti elettrici.
    • Facilità di integrazione grazie alla compatibilità con vari accessori.
    • Modularità e sempre aggiornato con il sistema SIRIUS.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS