SIEMENS - SIE3RU21161JC0 RELE TERS00 7-10 A ML - 3RU21161JC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 7...10 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209782105
Codice prodotto
SIE3RU21161JC0
Cod. produttore
3RU21161JC0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
7...10 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Dimensione costruttiva: S00
- Corrente nominale: 7,0...10 A
- Classificazione: CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale: morsetto a molla
- Collegamento circuito ausiliario: morsetti a molla
- Reset: manuale-automatico
- Disponibile con regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
- Collegamenti: morsetti a vite o a molla
- Compatibilità accessori: adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Design flessibile ed economico per un'ampia gamma di applicazioni.
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Sistema modulare SIRIUS offre semplicità e efficienza.
- Protezione efficace contro sovraccarichi e mancanze di fase.
Relè di sovraccarico 7,0...10 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase, garantendo un funzionamento sicuro e efficiente.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS