pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21161JB1 RELE TERS00 MONT.SEP.7-10 A VT - 3RU21161JB1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 7...10 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209781887

Codice prodotto

SIE3RU21161JB1

Cod. produttore

3RU21161JB1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

7...10 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 7,0...10 A

    Relè termico progettato per la protezione dei motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, particolarmente flessibile ed economico.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva: S00
    • Corrente di protezione: 7,0...10 A
    • Classificazione: CLASS 10
    • Montaggio separato
    • Morsetti a vite per circuito principale e ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Disponibile con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni ATEX o IEC Ex
    • Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciamento
    • Morsetti a vite o amolla per collegamento rapido
    • Adatto per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro il surriscaldamento dei motori
    • Flessibilità e costo contenuto della serie costruttiva
    • Installazione semplice e veloce senza necessità di manutenzione
    • Resistenza alle vibrazioni per un funzionamento affidabile
    • Sistema modulare che rimane sempre aggiornato e pertinente

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS