SIEMENS - SIE3RU21161JB0 RELE TERS00 7-10 A VT - 3RU21161JB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 7...10 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209781672
Codice prodotto
SIE3RU21161JB0
Cod. produttore
3RU21161JB0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
7...10 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Gamma di corrente: 7,0...10 A
- Costruttiva: S00
- Classificazione: CLASS 10
- Montaggio: su contattore circuito principale con morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: disponibili per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Collegamento: morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
- Accessori compatibili: da S00 a S3
- Protezione affidabile contro surriscaldamenti e sovraccarichi
- Flessibilità ed economicità nella scelta della configurazione
- Installazione semplice e resistente alle vibrazioni
- Facile integrazione in varisistemi grazie al design modulare
- Soluzione sempre attuale e conforme agli standard internazionali
Relè di sovraccarico 7,0...10 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS