SIEMENS - SIE3RU21161HC1 RELE TERS00 MONT.SEP.5,5-8,0 A ML - 3RU21161HC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 5.5...8 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Tipo di montaggio - Installazione singola
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209782303
Codice prodotto
SIE3RU21161HC1
Cod. produttore
3RU21161HC1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
5.5...8 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Grandezza costruttiva: S00
- Classe: 10
- Montaggio: separato
- Collegamento principale: morsetto a molla
- Collegamento ausiliario: morsetti a molla
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Esecuzioni disponibili per applicazioni ATEX o IEC Ex
- Regolazione dello sganciatore di sovraccarico disponibile in diversi campi
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Accessori compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro il surriscaldamento e mancanza di fase
- Flessibilità e economicità della serie costruttiva
- Semplice integrazione nel sistema modulare SIRIUS
- Facile collegamento grazie a morsetti a vite o a molla
- Risparmio di tempo e costi di manutenzione per collegamento rapido
Relè di sovraccarico 5,5...8,0 A
Relè termico per la protezione del motore contro surriscaldamento e sovraccarico, ideale per applicazioni con avviamento normale.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS