SIEMENS - SIE3RU21161HC0 RELE TERS00 5,5-8,0 A ML - 3RU21161HC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 5.5...8 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209782099
Codice prodotto
SIE3RU21161HC0
Cod. produttore
3RU21161HC0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
5.5...8 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Grandezza costruttivaS00, CLASS 10
- Montaggio su contattore circuito principale
- Morsetto a molla circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Diverse regolazioni dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
- Resistente alle vibrazioni e montaggio separato
- Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze da S00 a S3
- Flessibilità ed economicità nella selezione delle soluzioni
- Semplicità di installazione e manutenzione
- Protezione efficace dei motori in presenza di sovraccarichi
- Compatibilità con un'ampia gamma di applicazioni industriali
- Modularità e aggiornamento continuo del sistema SIRIUS
Relè di sovraccarico 5,5...8,0 A
Relè termico progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS