pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21161HB1 RELE TERS00 MONT.SEP.5,5-8,0 A VT - 3RU21161HB1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 5.5...8 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209781870

Codice prodotto

SIE3RU21161HB1

Cod. produttore

3RU21161HB1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

5.5...8 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 5,5...8,0 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione del motore contro un surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Grandezza costruttiva S00
    • Classe 10
    • Montaggio separato
    • Morsetti a vite per circuito principale e ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Disponibile con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per collegamento rapido
    • Resistente alle vibrazioni
    • Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità ed economicità nella protezione dei motori
    • Semplice e efficiente sistema modulare SIRIUS
    • Collegamento rapido ed esente da manutenzione
    • Continua attualità nelle applicazioni industriali

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS