pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21161GC1 RELE TERS00 MONT.SEP.4,5-6,3 A ML - 3RU21161GC1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 4.5...6.3 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209782297

Codice prodotto

SIE3RU21161GC1

Cod. produttore

3RU21161GC1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

4.5...6.3 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 4,5...6,3 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Protezione motore grandezza costruttiva S00, CLASS 10
    • Montaggio separato del circuito principale con morsetto a molla
    • Circuito ausiliario con morsetti a molla
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali disponibili (IEC, UL/CSA)
    • Versioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
    • Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità e economicità nella progettazione
    • Facilità di installazione grazie al montaggio separato
    • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
    • Sistema modulare semplice ed efficiente, sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS