pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21161GB0 RELE TERS00 4,5-6,3 A VT - 3RU21161GB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 4.5...6.3 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209781658

Codice prodotto

SIE3RU21161GB0

Cod. produttore

3RU21161GB0

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

4.5...6.3 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 4,5...6,3 A termico

    Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre una protezione efficace per motori contro il surriscaldamento causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 4,5...6,3 A
    • Costruttiva: S00, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale
    • Morsetti a vite circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Vari campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Morsetti a vite o a molla per collegamenti rapidi e resistenti alle vibrazioni
    • Accessori compatibili con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione del motore contro surriscaldamenti e sovraccarichi
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
    • Elevata flessibilità e economicità dell'installazione
    • Facilità di montaggio separato
    • Collegamento esente da manutenzione

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS