SIEMENS - SIE3RU21161FC0 RELE TERS00 3,5-5,0 A ML - 3RU21161FC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 3.5...5 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209782075
Codice prodotto
SIE3RU21161FC0
Cod. produttore
3RU21161FC0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
3.5...5 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Grandezza costruttiva S00
- Classe 10
- Montaggio su contattore circuito principale: morsetto a molla
- Circuito ausiliario: morsetti a molla
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Disponibili con diversi campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Morsetti a vite oa molla per collegamento rapido
- Resistenti alle vibrazioni
- Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità ed economia nella progettazione del sistema
- Facile installazione e manutenzione ridotta
- Sistema modulare SIRIUS sempre attuale
- Protezione efficace contro sovraccarichi e mancanze di fase
Relè Di Sovraccarico 3,5...5,0 A Termico
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione contro il surriscaldamento eccessivo nei motori, rendendolo ideale per applicazioni con avviamento normale.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS