pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21161FB0 RELE TERS00 3,5-5,0 A VT - 3RU21161FB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 3.5...5 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209781641

Codice prodotto

SIE3RU21161FB0

Cod. produttore

3RU21161FB0

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

3.5...5 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 3,5...5,0 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori dalle sovraccariche e dai surriscaldamenti eccessivi, garantendo un utilizzo flessibile ed economico.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente di protezione: 3,5...5,0 A
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Classe: 10
    • Montaggio: su contattore circuito principale
    • Morsetti: a vite per circuito principale e ausiliario
    • Rimedi di reset: manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
    • Varie opzioni di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
    • Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e rapido collegamento grazie ai morsetti a vite o a molla.
    • Resistente alle vibrazioni per una maggiore durabilità.
    • Facile montaggio separato che offre flessibilità nella configurazione.
    • Soluzione economica con un sistema modulare sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS