pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21161EC1 RELE TERS00 MONT.SEP.2,8-4,0 A ML - 3RU21161EC1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 2.8...4 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209782273

Codice prodotto

SIE3RU21161EC1

Cod. produttore

3RU21161EC1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

2.8...4 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 2,8...4,0 A termico

    Il relè di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori da surriscaldamenti eccessivi a causa di sovraccarico o mancanza di fase, offrendo una soluzione flessibile ed economica per le applicazioni di controllo del motore.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 2,8...4,0 A
    • Protezione termica contro sovraccarico
    • Classe di protezione: CLASS 10
    • Montaggio separato
    • Morsettoa molla per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla
    • Compatibile con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Installazione semplice e rapida grazie ai morsetti a molla
    • Resistente alle vibrazioni, garantendo un funzionamento affidabile
    • Flessibilità nell’adattamento a diverse applicazioni
    • Eccellente soluzione economica per la protezione del motore
    • Modularità del sistema SIRIUS per un utilizzo sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS