SIEMENS - SIE3RU21161CC1 RELE TERS00 MONT.SEP.1,8-2,5 A ML - 3RU21161CC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 1.8...2.5 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Tipo di montaggio - Installazione singola
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209782259
Codice prodotto
SIE3RU21161CC1
Cod. produttore
3RU21161CC1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
1.8...2.5 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Grandezza costruttiva S00
- Corrente di protezione: 1,8...2,5 A
- CLASS 10 montaggio separato
- Morsetto a molla circuito ausiliario
- Reset manuale-automatico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- Esecuzioni per applicazioni ATEX o IEC Ex
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Accessori compatibili con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro surriscaldamenti e sovraccarichi
- Flessibilità ed economicità nella scelta della configurazione
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Sistema modulare semplice ed efficiente
Relè di sovraccarico 1,8...2,5 A
Relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 per la protezione dei motori, progettato per prevenire il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS