SIEMENS - SIE3RU21161BC1 RELE TERS00 MONT.SEP.1,4-2,0 A ML - 3RU21161BC1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 1.4...2 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Tipo di montaggio - Installazione singola
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
4011209782242
Codice prodotto
SIE3RU21161BC1
Cod. produttore
3RU21161BC1
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
1.4...2 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Installazione singola
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Grandezza costruttiva S00
- Corrente di protezione: 1,4...2,0 A
- CLASS 10
- Montaggio separato
- Circuito principale: morsetto a molla
- Circuito ausiliario: morsetti a molla
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Disponibile per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Vari campi di regolazione dello sganciatore di sovraccarico
- Disponibile con morsetti a vite o a molla
- Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità e economia nelle applicazioni industriali
- Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
- Semplice e modulare, sempre attuale
- Protezione efficace contro surriscaldamenti e mancanza di fase
Relè di sovraccarico 1,4...2,0 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori dai surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, garantendo un funzionamento sicuro e efficiente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS