pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21161AC1 RELE TERS00 MONT.SEP.1,1-1,6 A ML - 3RU21161AC1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 1.1...1.6 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209782235

Codice prodotto

SIE3RU21161AC1

Cod. produttore

3RU21161AC1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

1.1...1.6 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 1,1...1,6 A termico

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per i motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 1,1...1,6 A
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Classe: 10
    • Montaggio: Separato
    • Circuito principale: Morsetto a molla
    • Circuito ausiliario: Morsetti a molla
    • Reset: Manuale-automatico
    • Omologazioni: IEC, UL/CSA, ATEX o IEC Ex disponibili
    • Regolazione dello sganciatore: Vari campi di regolazione disponibili
    • Compatibilità: Accessori adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Flessibilità ed economia nella progettazione di soluzioni di protezione per motori.
    • Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni grazie ai morsetti a vite o a molla.
    • Facile da installare con opzioni di montaggio separato per una gestione ottimale dello spazio.
    • Soluzione modulare sempre attuale per vari utilizzi industriali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS