SIEMENS - SIE3RU21161AC0 RELE TERS00 1,1-1,6 A ML - 3RU21161AC0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 1.1...1.6 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209782020
Codice prodotto
SIE3RU21161AC0
Cod. produttore
3RU21161AC0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
1.1...1.6 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Corrente di funzionamento: 1,1...1,6 A
- Classificazione: CLASS 10
- Montaggio: Montaggio su contattore circuito principale
- Collegamento: Morsetto a molla circuito ausiliario
- Reset: Manuale-automatico
- Omologazioni: Internazionali (IEC e UL/CSA)
- Applicazioni: Esecuzioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Accessori: Omogenei per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Protezione efficace contro il surriscaldamento e sovraccarico dei motori.
- Flessibilità e economicità della serie costruttiva.
- Collegamenti rapidi, esenti da manutenzione e resistenti alle vibrazioni.
- Sistema modulare semplice ed efficiente, sempre attuale.
Relè di sovraccarico 1,1...1,6 A termico per protezione motore grandezza costruttiva S00
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre una protezione efficace per motori, prevenendo surriscaldamenti causati da sovraccarichi o mancanza di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS