pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21161AB1 RELE TERS00 MONT.SEP.1,1-1,6 A VT - 3RU21161AB1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 1.1...1.6 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209781801

Codice prodotto

SIE3RU21161AB1

Cod. produttore

3RU21161AB1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

1.1...1.6 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè Di Sovraccarico 1,1...1,6 A Termico

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 protegge i motori contro surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase, offrendo flessibilità e economicità.

    Dettaglitecnici:

    • Dimensione costruttiva: S00
    • Corrente di protezione: 1,1...1,6 A
    • Classificazione: CLASS 10
    • Montaggio separato
    • Morsetti: a vite per circuito principale e ausiliario
    • Reset: manuale-automatico
    • Disponibilità di omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Versioni per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Campi di regolazione per sganciatori di sovraccarico
    • Collegamenti: morsetti a vite o a molla
    • Compatibilità con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione affidabile per i motori in caso di sovraccarico o mancanza di fase.
    • Flessibilità e economicità per diverse applicazioni.
    • Montaggio e collegamento rapidi e privi di manutenzione.
    • Resistenza alle vibrazioni per una maggiore durabilità.
    • Facilità d'uso grazie al sistema modulare SIRIUS.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS