pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21161AB0 RELE TERS00 1,1-1,6 A VT - 3RU21161AB0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 1.1...1.6 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Applicazione diretta

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209781597

Codice prodotto

SIE3RU21161AB0

Cod. produttore

3RU21161AB0

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

1.1...1.6 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Applicazione diretta

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 1,1...1,6 A

    Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 offre protezione per motori contro surriscaldamenti eccessivi dovuti a sovraccarichi o mancanza di fase, con un design flessibile ed economico.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 1,1...1,6 A
    • Costruttiva: S00, CLASS 10
    • Montaggio su contattore circuito principale con morsetti a vite
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioniinternazionali: IEC, UL/CSA
    • Esecuzioni disponibili per aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
    • Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
    • Compatibile con tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro il surriscaldamento e sovraccarico
    • Design modulare e flessibilità per diverse applicazioni
    • Collegamento rapido e esente da manutenzione
    • Resistente alle vibrazioni
    • Soluzione economica e sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS