pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21160JC1 RELE TERS00 MONT.SEP.0,70-1,0 A ML - 3RU21160JC1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.7...1 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209782211

Codice prodotto

SIE3RU21160JC1

Cod. produttore

3RU21160JC1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

0.7...1 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Relè di sovraccarico 0,70 ... 1,0 A

Relè termico progettato per la protezione del motore contro surriscaldamenti causati da sovraccarico o mancanza di fase.

Dettagli tecnici:

  • Grandezza costruttiva: S00
  • CLASS: 10
  • Installazione: stand-alone
  • circuito principale: morsetti a molla
  • circuito ausiliario: morsetti a molla
  • RESET: manuale-automatico
  • Modello: SIRIUS 3RU2
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • Esecuzioni per applicazioni in aree a rischio di esplosione: ATEX o IEC Ex
  • Disponibilità con morsetti a vite o a molla
  • Montaggio: separato

Vantaggi per il cliente:

  • Flessibile ed economico
  • Collegamento rapido, esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni
  • Accessori omogeneamente adatti per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
  • Sistema modulare sempre attuale

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS