pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21160HC1 RELE TERS00 MONT.SEP.0,55-0,80 A ML - 3RU21160HC1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.55...0.8 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209782204

Codice prodotto

SIE3RU21160HC1

Cod. produttore

3RU21160HC1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

0.55...0.8 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 0,55...0,80 A

    Relè termico per protezione motore, progettato per prevenire surriscaldamenti eccessivi causati da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 0,55...0,80 A
    • Costruzione: Grandezza S00, CLASS 10
    • Montaggio: Separato
    • Morsetti: Molla per circuito principale e ausiliario
    • Reset: Manuale-automatico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Applicazioni: Disponibile per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Campi di regolazione: Diversi per lo sganciatore di sovraccarico
    • Tipo di morsetti: A vite o a molla per un collegamento rapido
    • Vibrazioni: Resistente
    • Accessori: Compatibili per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Vantaggi per i clienti:

    • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente
    • Flessibilità ed economicità indiverse applicazioni
    • Collegamento rapido e senza manutenzione
    • Protezione affidabile contro i sovraccarichi
    • Compatibilità internazionale per un uso globale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS