pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RU21160GC1 RELE TERS00 MONT.SEP.0,45-0,63 A ML - 3RU21160GC1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di corrente regolabile - 0.45...0.63 A

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a molla

  • Tipo di montaggio - Installazione singola

  • Classe di intervento - CLASS 10

  • Funzione reset automatica - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209782198

Codice prodotto

SIE3RU21160GC1

Cod. produttore

3RU21160GC1

Produttore

SIE

Intervallo di corrente regolabile:

0.45...0.63 A

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tipo di montaggio:

Installazione singola

Classe di intervento:

CLASS 10

Funzione reset automatica:

sì

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Tasto funzione reset:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Ingresso funzione reset:

no

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

    Relè di sovraccarico 0,45...0,63 A

    Questo relè termico è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarico o mancanza di fase.

    Dettagli tecnici:

    • Gamma di corrente: 0,45...0,63 A
    • Grandezza costruttiva: S00
    • Classe: 10
    • Montaggio separato del circuito principale
    • Morsetto a molla per circuito ausiliario
    • Reset manuale-automatico
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
    • Disponibile per applicazioni in aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
    • Compatibilità con accessori per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3

    Benefici per il cliente:

    • Protezione efficace contro il surriscaldamento dei motori
    • Flessibilità ed economicità della serie costruttiva
    • Collegamento rapido e resistente alle vibrazioni
    • Soluzione modulare semplice ed efficiente
    • Design sempre attuale con ampia scelta di accessori

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS