SIEMENS - SIE3RU21160GB0 RELE TERS00 0,45-0,63 A VT - 3RU21160GB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di corrente regolabile - 0.45...0.63 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite
Tipo di montaggio - Applicazione diretta
Classe di intervento - CLASS 10
Funzione reset automatica - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
4011209781559
Codice prodotto
SIE3RU21160GB0
Cod. produttore
3RU21160GB0
Produttore
SIE
Intervallo di corrente regolabile:
0.45...0.63 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tipo di montaggio:
Applicazione diretta
Classe di intervento:
CLASS 10
Funzione reset automatica:
sì
Max. tensione d'esercizio nominale Ue:
690 V
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Tasto funzione reset:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Ingresso funzione reset:
no
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
- Gamma di corrente: 0,45...0,63 A
- Costruttiva: S00, CLASS 10
- Montaggio: su contattore circuito principale con morsetti a vite
- Reset: manuale-automatico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Applicazioni: adatte per aree a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Disponibilità: morsetti a vite o a molla per un collegamento rapido
- Compatibilità: adatto per tutte le grandezze costruttive da S00 a S3
- Flessibilità ed economicità della serie costruttiva.
- Collegamento esente da manutenzione e resistente alle vibrazioni.
- Sistema modulare semplice ed efficiente, sempre attuale.
Relè di sovraccarico 0,45...0,63 A
Il relè termico di sovraccarico SIRIUS 3RU2 è progettato per la protezione dei motori contro il surriscaldamento eccessivo causato da sovraccarichi o mancanze di fase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS